平田ネジ
ウッドデッキ用ビス (ステンレス/SUSXMX7 ブロンズ)
ウッドデッキ用ビスです。
用途
ウッドデッキ材(相手材)+木材(下地材)に。
種別
半ねじ
材質
ステンレス/SUSXM7
色
ブロンズ
頭部径(Φmm)
【最大】10.3、【最小】9.8
ねじの呼び
5.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71943360
5.5x45
1箱(110本)
45
30
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943369
5.5x55
1箱(100本)
55
30
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943378
5.5x65
1箱(85本)
65
35
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943387
5.5x75
1箱(75本)
75
35
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943396
5.5x90
1箱(60本)
90
45
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください