曜日別特売

スレート瓦改修用ビス (TFビス)(鉄/クロメート)

スレート瓦改修用ビス (TFビス)(鉄/クロメート) - 平田ネジ

金属屋根改修用ビスです。

用途薄鋼板(相手材)+スレート瓦(相手材)+木質材(相手材)に。種別半ねじ材質鉄/クロメート長さ(mm)45頭部径(Φmm)【最大】10、【最小】9.5ねじの呼び3.8mmねじ部長さ(mm)34内容量1箱(180本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719433513.8x45
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする