曜日別特売

パイロビス ALC 四角穴 木下地用(鉄/クロメートめっき)

パイロビス ALC 四角穴 木下地用(鉄/クロメートめっき) - 平田ネジパイロビス ALC 四角穴 木下地用(鉄/クロメートめっき) - 平田ネジ

木質系下地へ(ALC板50mm以下)を取り付ける際に使用するねじです。

用途ALC板への取付に。種別半ねじ材質鉄/クロメートメッキ長さ(mm)70頭部径(Φmm)【最大】11.8、【最小】11.2ねじの呼び5mm頭部四角穴ねじ部長さ(mm)45内容量1箱(300本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719461175x70
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする