曜日別特売

パイロビス HEX (六角) ロングドリル(三価クロムクロメート)

パイロビス HEX (六角) ロングドリル(三価クロムクロメート) - 平田ネジパイロビス HEX (六角) ロングドリル(三価クロムクロメート) - 平田ネジ

ドリル長さ15mmの特殊刃先が鉄骨下地12mmまで貫通可能なドリルねじです。

用途鉄骨下地材12mmまでの施工に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート長さ(mm)38適合板厚(mm)12まで二面幅(mm)8刃先(mm)15ねじの呼び5.5mm頭部HEX(六角)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(300本)
注意
※六角ソケットビットは5mm用(二面幅8mm)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719460815.5x38
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする