曜日別特売

パイロビス PAN(ステンレス/SUS410)

パイロビス PAN(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス PAN(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス PAN(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス PAN(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス PAN(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス PAN(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス PAN(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス PAN(ステンレス/SUS410) - 平田ネジ

鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取り付けに使用可能なナベ頭ドリルねじです。

用途外壁鋼板+鉄骨に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部PAN(ナベ)RoHS指令(10物質対応)対応
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719437464x101箱(1000本)103.2まで【最大】8、【最小】7.644mm
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
719437554x131箱(1000本)133.2まで【最大】8、【最小】7.644mm
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
719437714x161箱(1000本)163.2まで【最大】8、【最小】7.644mm
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
719437804x191箱(700本)193.2まで【最大】8、【最小】7.644mm
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
719437894x251箱(500本)253.2まで【最大】8、【最小】7.644mm
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
719437984x301箱(400本)303.2まで【最大】8、【最小】7.644mm
オープン
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
719438074x351箱(800本)353.2まで【最大】8、【最小】7.644mm
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
719438164x401箱(700本)403.2まで【最大】8、【最小】7.644mm
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
719438254x451箱(600本)453.2まで【最大】8、【最小】7.644mm
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
719438414x501箱(600本)503.2まで【最大】8、【最小】7.644mm
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
719438505x131箱(600本)132.3まで【最大】9.5、【最小】9.145mm
オープン
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
719438595x161箱(600本)163.2まで【最大】9.5、【最小】9.145mm
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
719438685x191箱(500本)193.2まで【最大】9.5、【最小】9.145mm
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
719438775x251箱(500本)253.2まで【最大】9.5、【最小】9.145mm
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
719438865x301箱(1000本)303.2まで【最大】9.5、【最小】9.145mm
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
719438955x351箱(700本)353.2まで【最大】9.5、【最小】9.145mm
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
719439115x401箱(500本)403.2まで【最大】9.5、【最小】9.145mm
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
719439205x451箱(500本)453.2まで【最大】9.5、【最小】9.145mm
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする