曜日別特売

パイロビス PAN(鉄/三価クロムクロメート)

パイロビス PAN(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジパイロビス PAN(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジパイロビス PAN(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジパイロビス PAN(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジパイロビス PAN(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジパイロビス PAN(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジパイロビス PAN(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジパイロビス PAN(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジ

鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取り付けに使用可能なナベ頭ドリルねじです。

用途外壁鋼板+鉄骨に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート頭部PAN(ナベ)RoHS指令(10物質対応)対応
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719434913.5x101箱(1500本)101.6まで【最大】7、【最小】6.643.5mm
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
719435003.5x131箱(1000本)132.3まで【最大】7、【最小】6.643.5mm
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
719435093.5x161箱(1000本)162.3まで【最大】7、【最小】6.643.5mm
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
719435183.5x191箱(800本)192.3まで【最大】7、【最小】6.643.5mm
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
719435273.5x251箱(600本)252.3まで【最大】7、【最小】6.643.5mm
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
719435364x101箱(1000本)101.6まで【最大】8、【最小】7.644mm
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
719435454x131箱(1000本)132.3まで【最大】8、【最小】7.644mm
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
719435614x161箱(1000本)163.2まで【最大】8、【最小】7.644mm
オープン
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
719435704x191箱(700本)193.2まで【最大】8、【最小】7.644mm
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
719435794x251箱(500本)253.2まで【最大】8、【最小】7.644mm
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
719435884x301箱(400本)303.2まで【最大】8、【最小】7.644mm
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
719435974x351箱(800本)353.2まで【最大】8、【最小】7.644mm
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
719436064x401箱(700本)403.2まで【最大】8、【最小】7.644mm
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
719436154x451箱(600本)453.2まで【最大】8、【最小】7.644mm
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
719436314x501箱(600本)503.2まで【最大】8、【最小】7.644mm
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
719436405x131箱(600本)132.3まで【最大】9.5、【最小】9.145mm
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
719436495x161箱(600本)163.2まで【最大】9.5、【最小】9.145mm
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
719436585x191箱(500本)193.2まで【最大】9.5、【最小】9.145mm
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
719436675x251箱(500本)253.2まで【最大】9.5、【最小】9.145mm
オープン
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
719436765x301箱(1000本)303.2まで【最大】9.5、【最小】9.145mm
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
719436855x351箱(700本)353.2まで【最大】9.5、【最小】9.145mm
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
719437015x401箱(500本)403.2まで【最大】9.5、【最小】9.145mm
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
719437105x451箱(500本)453.2まで【最大】9.5、【最小】9.145mm
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする