曜日別特売

パイロビス シンワッシャー(ステンレス/SUS410)

パイロビス シンワッシャー(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス シンワッシャー(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス シンワッシャー(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス シンワッシャー(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス シンワッシャー(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス シンワッシャー(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス シンワッシャー(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス シンワッシャー(ステンレス/SUS410) - 平田ネジ

頭部高さが低く、座面の大きい形状でスパンドレル・金属サイディング、吊子等の締結に最適なドリルねじです。

用途吊子+鉄骨に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部シンワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719450154x131箱(800本)132.3まで【最大】11、【最小】10.54mm
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
719450314x161箱(600本)163.2まで【最大】11、【最小】10.54mm
オープン
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
719450404x191箱(500本)193.2まで【最大】11、【最小】10.54mm
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
719450494x251箱(500本)253.2まで【最大】11、【最小】10.54mm
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
719450584x301箱(400本)303.2まで【最大】11、【最小】10.54mm
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
719450674x351箱(700本)353.2まで【最大】11、【最小】10.54mm
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
719450764x401箱(600本)403.2まで【最大】11、【最小】10.54mm
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
719450854x501箱(500本)503.2まで【最大】11、【最小】10.54mm
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
719451015x161箱(1500本)163.2まで【最大】12、【最小】11.35mm
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
719451105x191箱(1000本)193.2まで【最大】12、【最小】11.35mm
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
719451195x251箱(800本)253.2まで【最大】12、【最小】11.35mm
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
719451285x351箱(500本)353.2まで【最大】12、【最小】11.35mm
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
719451375x401箱(500本)403.2まで【最大】12、【最小】11.35mm
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
719451465x451箱(500本)453.2まで【最大】12、【最小】11.35mm
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする