曜日別特売

パイロビス シンワッシャー(鉄/三価クロムクロメート)

パイロビス シンワッシャー(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジパイロビス シンワッシャー(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジパイロビス シンワッシャー(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジパイロビス シンワッシャー(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジパイロビス シンワッシャー(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジパイロビス シンワッシャー(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジパイロビス シンワッシャー(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジパイロビス シンワッシャー(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジ

頭部高さが低く、座面の大きい形状でスパンドレル・金属サイディング、吊子等の締結に最適なドリルねじです。

用途吊子+鉄骨に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート頭部シンワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719447964x131箱(800本)132.3まで【最大】11、【最小】10.54mm
オープン
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
719448054x161箱(600本)163.2まで【最大】11、【最小】10.54mm
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
719448214x191箱(500本)193.2まで【最大】11、【最小】10.54mm
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
719448304x251箱(500本)253.2まで【最大】11、【最小】10.54mm
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
719448394x301箱(400本)303.2まで【最大】11、【最小】10.54mm
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
719448484x351箱(700本)353.2まで【最大】11、【最小】10.54mm
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
719448574x401箱(600本)403.2まで【最大】11、【最小】10.54mm
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
719448664x451箱(500本)453.2まで【最大】11、【最小】10.54mm
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
719448754x501箱(500本)503.2まで【最大】11、【最小】10.54mm
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
719448915x131箱(1500本)132.3まで【最大】12、【最小】11.35mm
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
719449005x161箱(1500本)163.2まで【最大】12、【最小】11.35mm
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
719449095x191箱(1000本)193.2まで【最大】12、【最小】11.35mm
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
719449185x251箱(800本)253.2まで【最大】12、【最小】11.35mm
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
719449275x351箱(500本)353.2まで【最大】12、【最小】11.35mm
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
719449365x401箱(500本)403.2まで【最大】12、【最小】11.35mm
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
719449455x451箱(500本)453.2まで【最大】12、【最小】11.35mm
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする