平田ネジ
パイロビス スーパーラッパ(鉄/三価クロムクロメート)
ライトゲージ/C型鋼・石膏ボード取り付けに最適なドリルねじです。
用途
軽天材等の取付に。
種別
全ねじ
材質
鉄/三価クロムクロメート
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部径(Φmm)
【最大】8.2、【最小】7.8
ねじの呼び
3.8mm
頭部
皿スーパーラッパ
RoHS指令(10物質対応)
対応
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20
25
32
35
42
52
60
内容量
選択してください
1箱(200本)
1箱(300本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(800本)
1箱(1000本)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71945950
3.8x20
1箱(1000本)
20
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945959
3.8x25
1箱(800本)
25
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945968
3.8x32
1箱(500本)
32
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945977
3.8x35
1箱(500本)
35
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945986
3.8x42
1箱(400本)
42
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945995
3.8x52
1箱(300本)
52
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71946011
3.8x60
1箱(200本)
60
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください