パイロビス 六角 半ねじ(ステンレス/SUS410)

パイロビス 六角 半ねじ(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 六角 半ねじ(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 六角 半ねじ(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 六角 半ねじ(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 六角 半ねじ(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 六角 半ねじ(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 六角 半ねじ(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 六角 半ねじ(ステンレス/SUS410) - 平田ネジ

外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。

用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別半ねじ材質ステンレス/SUS410頭部六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719457315x501箱(400本)504.5まで【最大】10.8、【最小】10.25mm35
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
719457405x601箱(300本)604.5まで【最大】10.8、【最小】10.25mm35
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
719457495x701箱(250本)704.5まで【最大】10.8、【最小】10.25mm35
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
719458106x501箱(300本)506.0まで【最大】13、【最小】12.46mm35
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
719458196x601箱(200本)606.0まで【最大】13、【最小】12.46mm35
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
719458286x701箱(200本)706.0まで【最大】13、【最小】12.46mm35
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
719458376x751箱(200本)756.0まで【最大】13、【最小】12.46mm35
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
719458466x801箱(200本)806.0まで【最大】13、【最小】12.46mm70
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
719458556x901箱(200本)906.0まで【最大】13、【最小】12.46mm70
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
719458716x1051箱(150本)1056.0まで【最大】13、【最小】12.46mm70
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
719458806x1151箱(150本)1156.0まで【最大】13、【最小】12.46mm70
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
719458896x1351箱(150本)1356.0まで【最大】13、【最小】12.46mm70
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
719458986x1501箱(100本)1506.0まで【最大】13、【最小】12.46mm70
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
719459076x1701箱(100本)1706.0まで【最大】13、【最小】12.46mm70
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
719459166x1801箱(100本)1806.0まで【最大】13、【最小】12.46mm70
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
719459256x1901箱(100本)1906.0まで【最大】13、【最小】12.46mm70
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
719459416x2301箱(100本)2306.0まで【最大】13、【最小】12.46mm70
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする