平田ネジ
パイロビス 六角 半ねじ(鉄/ディスゴめっき)
外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。
用途
外壁鋼板+鉄鋼に。
種別
半ねじ
材質
鉄/ディスゴめっき
適合板厚(mm)
6.0まで
頭部径(Φmm)
【最大】13、【最小】12.4
ねじの呼び
6mm
頭部
六角(HEX)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
70
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71945591
6x105
1箱(150本)
105
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945600
6x115
1箱(150本)
115
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945609
6x135
1箱(150本)
135
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945618
6x150
1箱(100本)
150
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945627
6x170
1箱(100本)
170
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945636
6x180
1箱(100本)
180
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945645
6x190
1箱(100本)
190
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945661
6x200
1箱(100本)
200
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945670
6x230
1箱(100本)
230
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください