平田ネジ
パイロビス 六角 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)
外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。
用途
外壁鋼板+鉄鋼に。
種別
半ねじ
材質
鉄/三価クロムクロメート
頭部
六角(HEX)
RoHS指令(10物質対応)
対応
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
50
60
65
70
75
80
90
ねじの呼び
5mm
6mm
内容量
1箱(200本)
1箱(250本)
1箱(300本)
1箱(400本)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71945426
5x50
1箱(400本)
50
4.5まで
【最大】10.8、【最小】10.2
5mm
35
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945435
5x60
1箱(300本)
60
4.5まで
【最大】10.8、【最小】10.2
5mm
35
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945451
5x70
1箱(250本)
70
4.5まで
【最大】10.8、【最小】10.2
5mm
35
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945521
6x50
1箱(300本)
50
6.0まで
【最大】13、【最小】12.4
6mm
35
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945530
6x60
1箱(200本)
60
6.0まで
【最大】13、【最小】12.4
6mm
35
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945539
6x65
1箱(200本)
65
6.0まで
【最大】13、【最小】12.4
6mm
35
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945548
6x70
1箱(200本)
70
6.0まで
【最大】13、【最小】12.4
6mm
35
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945557
6x75
1箱(200本)
75
6.0まで
【最大】13、【最小】12.4
6mm
35
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945566
6x80
1箱(200本)
80
6.0まで
【最大】13、【最小】12.4
6mm
70
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71945575
6x90
1箱(200本)
90
6.0まで
【最大】13、【最小】12.4
6mm
70
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください