曜日別特売

パイロビス 六角(ステンレス/SUS410)

パイロビス 六角(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 六角(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 六角(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 六角(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 六角(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 六角(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 六角(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 六角(ステンレス/SUS410) - 平田ネジ

外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。

用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719456795x161箱(1000本)163.2まで【最大】10.8、【最小】10.25mm
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
719456885x191箱(1000本)194.5まで【最大】10.8、【最小】10.25mm
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
719456975x251箱(1000本)254.5まで【最大】10.8、【最小】10.25mm
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
719457065x351箱(500本)354.5まで【最大】10.8、【最小】10.25mm
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
719457155x451箱(500本)454.5まで【最大】10.8、【最小】10.25mm
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
719457586x191箱(500本)193.2まで【最大】13、【最小】12.46mm
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
719457676x251箱(500本)256.0まで【最大】13、【最小】12.46mm
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
719457766x351箱(500本)356.0まで【最大】13、【最小】12.46mm
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
719457856x401箱(300本)406.0まで【最大】13、【最小】12.46mm
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
719458016x451箱(300本)456.0まで【最大】13、【最小】12.46mm
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする