曜日別特売

パイロビス 六角(鉄/三価クロムクロメート)

パイロビス 六角(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジ

外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。

用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート頭部六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719453204x131箱(2000本)132.3まで【最大】9、【最小】8.64mm
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
719453294x161箱(2000本)163.2まで【最大】9、【最小】8.64mm
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
719453384x191箱(1500本)193.2まで【最大】9、【最小】8.64mm
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
719453474x251箱(1000本)253.2まで【最大】9、【最小】8.64mm
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
719453565x161箱(1000本)163.2まで【最大】10.8、【最小】10.25mm
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
719453655x191箱(1000本)194.5まで【最大】10.8、【最小】10.25mm
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
719453815x251箱(1000本)254.5まで【最大】10.8、【最小】10.25mm
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
719453905x301箱(500本)304.5まで【最大】10.8、【最小】10.25mm
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
719453995x351箱(500本)354.5まで【最大】10.8、【最小】10.25mm
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
719454085x401箱(500本)404.5まで【最大】10.8、【最小】10.25mm
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
719454175x451箱(500本)454.5まで【最大】10.8、【最小】10.25mm
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
719454606x191箱(500本)193.2まで【最大】13、【最小】12.46mm
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
719454696x251箱(500本)256.0まで【最大】13、【最小】12.46mm
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
719454786x301箱(500本)306.0まで【最大】13、【最小】12.46mm
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
719454876x351箱(500本)356.0まで【最大】13、【最小】12.46mm
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
719454966x401箱(300本)406.0まで【最大】13、【最小】12.46mm
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
719455056x451箱(300本)456.0まで【最大】13、【最小】12.46mm
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする