曜日別特売

パイロビス 特殊皿ワッシャー(鉄/三価クロムクロメート)

パイロビス 特殊皿ワッシャー(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジパイロビス 特殊皿ワッシャー(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジ

看板や薄板同士の締結に最適なドリルねじです。

用途看板や薄板の結合に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート長さ(mm)13適合板厚(mm)2.3まで頭部径(Φmm)【最大】11.2、【最小】10.8ねじの呼び4mm頭部特殊皿ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(800本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719445254x13
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする