平田ネジ
パイロビス 皿リブリーマー 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)
鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。
リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。
用途
下地鋼板にボード類の取付に。
種別
半ねじ
材質
鉄/三価クロムクロメート
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部径(Φmm)
【最大】9、【最小】8.4
ねじの呼び
5mm
頭部
皿
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71944665
5x60
1箱(300本)
60
45
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944681
5x70
1箱(300本)
70
45
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944690
5x80
1箱(250本)
80
45
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944699
5x100
1箱(200本)
100
55
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください