曜日別特売

パイロビス 皿リブリーマー(ステンレス/SUS410)

パイロビス 皿リブリーマー(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 皿リブリーマー(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 皿リブリーマー(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 皿リブリーマー(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 皿リブリーマー(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 皿リブリーマー(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 皿リブリーマー(ステンレス/SUS410) - 平田ネジパイロビス 皿リブリーマー(ステンレス/SUS410) - 平田ネジ

鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。
リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。

用途下地鋼板にボード類の取付に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部RoHS指令(10物質対応)対応
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719447084x281箱(500本)282.3まで【最大】7.3、【最小】6.94mm
オープン
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
719447174x321箱(500本)322.3まで【最大】7.3、【最小】6.94mm
オープン
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
719447264x371箱(400本)372.3まで【最大】7.3、【最小】6.94mm
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
719447354x401箱(800本)402.3まで【最大】7.3、【最小】6.94mm
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
719447514x421箱(600本)422.3まで【最大】7.3、【最小】6.94mm
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
719447604x451箱(600本)452.3まで【最大】7.3、【最小】6.94mm
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
719447695x371箱(800本)373.2まで【最大】9、【最小】8.45mm
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
719447785x451箱(500本)453.2まで【最大】9、【最小】8.45mm
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
719447875x501箱(400本)503.2まで【最大】9、【最小】8.45mm
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする