平田ネジ
パイロビス 皿頭 D=6(ステンレス/SUS410)
頭部径が小さく、サッシ等、アルミ建材などの使用に最適なドリルねじです。
用途
アルミ建材+アルミに。
種別
全ねじ
材質
ステンレス/SUS410
頭部径(Φmm)
【最大】6、【最小】5.5
ねじの呼び
4mm
頭部
皿小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71944419
4x10
1箱(1500本)
10
1.6まで
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944428
4x13
1箱(1000本)
13
2.3まで
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944437
4x16
1箱(1000本)
16
2.3まで
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944446
4x19
1箱(1000本)
19
2.3まで
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944455
4x25
1箱(500本)
25
2.3まで
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください