曜日別特売

パイロビス 皿頭 D=6(鉄/三価クロムクロメート)

パイロビス 皿頭 D=6(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジパイロビス 皿頭 D=6(鉄/三価クロムクロメート) - 平田ネジ

頭部径が小さく、サッシ等、アルミ建材などの使用に最適なドリルねじです。

用途アルミ建材+アルミに。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート長さ(mm)13適合板厚(mm)2.3まで頭部径(Φmm)【最大】6、【最小】5.5ねじの呼び4mm頭部皿小頭RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719444104x13
オープン
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする