平田ネジ
パイロビス 皿頭 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)
汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。
用途
座ぐり穴付金物+鉄骨に。
種別
半ねじ
材質
鉄/三価クロムクロメート
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部
皿
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71944078
4x60
1箱(400本)
60
【最大】8.4、【最小】8
4mm
38
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944087
4x65
1箱(400本)
65
【最大】8.4、【最小】8
4mm
38
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944096
4x70
1箱(400本)
70
【最大】8.4、【最小】8
4mm
38
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944105
4x75
1箱(400本)
75
【最大】8.4、【最小】8
4mm
38
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944175
5x60
1箱(400本)
60
【最大】9.3、【最小】8.9
5mm
40
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944191
5x65
1箱(300本)
65
【最大】9.3、【最小】8.9
5mm
40
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944200
5x70
1箱(300本)
70
【最大】9.3、【最小】8.9
5mm
40
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944209
5x75
1箱(250本)
75
【最大】9.3、【最小】8.9
5mm
40
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください