平田ネジ
パイロビス 皿頭(ステンレス/SU410)
汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。
用途
座ぐり穴付金物+鉄骨に。
種別
全ねじ
材質
ステンレス/SUS410
頭部
皿
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71944218
4x10
1箱(1500本)
10
1.6まで
【最大】8.4、【最小】8
4mm
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944227
4x13
1箱(1000本)
13
2.3まで
【最大】8、【最小】7.6
4mm
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944236
4x16
1箱(1000本)
16
3.2まで
【最大】8.4、【最小】8
4mm
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944245
4x19
1箱(1000本)
19
3.2まで
【最大】8.4、【最小】8
4mm
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944261
4x25
1箱(500本)
25
3.2まで
【最大】8.4、【最小】8
4mm
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944270
4x30
1箱(500本)
30
3.2まで
【最大】8.4、【最小】8
4mm
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944279
4x35
1箱(1000本)
35
3.2まで
【最大】8.4、【最小】8
4mm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944288
4x40
1箱(700本)
40
3.2まで
【最大】8.4、【最小】8
4mm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944297
4x45
1箱(600本)
45
3.2まで
【最大】8.4、【最小】8
4mm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944306
4x50
1箱(600本)
50
3.2まで
【最大】8.4、【最小】8
4mm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944315
5x13
1箱(1000本)
13
2.3まで
【最大】9.3、【最小】8.9
5mm
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944331
5x16
1箱(700本)
16
3.2まで
【最大】9.3、【最小】8.9
5mm
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944340
5x19
1箱(500本)
19
3.2まで
【最大】9.3、【最小】8.9
5mm
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944349
5x25
1箱(500本)
25
3.2まで
【最大】9.3、【最小】8.9
5mm
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944358
5x30
1箱(1000本)
30
3.2まで
【最大】9.3、【最小】8.9
5mm
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944367
5x35
1箱(1000本)
35
3.2まで
【最大】9.3、【最小】8.9
5mm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944376
5x40
1箱(700本)
40
3.2まで
【最大】9.3、【最小】8.9
5mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944385
5x45
1箱(500本)
45
3.2まで
【最大】9.3、【最小】8.9
5mm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944401
5x50
1箱(500本)
50
3.2まで
【最大】9.3、【最小】8.9
5mm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください