平田ネジ
パイロビス 皿頭(鉄/三価クロムクロメート)
汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。
用途
座ぐり穴付金物+鉄骨に。
種別
全ねじ
材質
鉄/三価クロムクロメート
頭部
皿
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71943929
3.5x10
1箱(2000本)
10
1.6まで
【最大】7、【最小】6.5
3.5mm
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943938
3.5x13
1箱(1500本)
13
2.3まで
【最大】7、【最小】6.5
3.5mm
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943947
3.5x16
1箱(1000本)
16
2.3まで
【最大】7、【最小】6.5
3.5mm
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943956
3.5x19
1箱(1000本)
19
2.3まで
【最大】7、【最小】6.5
3.5mm
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943965
3.5x25
1箱(700本)
25
2.3まで
【最大】7、【最小】6.5
3.5mm
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943981
4x10
1箱(1500本)
10
1.6まで
【最大】8.4、【最小】8
4mm
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943990
4x13
1箱(1000本)
13
2.3まで
【最大】8.4、【最小】8
4mm
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943999
4x16
1箱(1000本)
16
2.3まで
【最大】8.4、【最小】8
4mm
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944008
4x19
1箱(1000本)
19
3.2まで
【最大】8.4、【最小】8
4mm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944017
4x25
1箱(500本)
25
3.2まで
【最大】8.4、【最小】8
4mm
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944026
4x30
1箱(500本)
30
3.2まで
【最大】8.4、【最小】8
4mm
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944035
4x35
1箱(1000本)
35
3.2まで
【最大】8.4、【最小】8
4mm
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944051
4x40
1箱(700本)
40
3.2まで
【最大】8.4、【最小】8
4mm
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944060
4x45
1箱(600本)
45
3.2まで
【最大】8.4、【最小】8
4mm
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944069
4x50
1箱(600本)
50
3.2まで
【最大】8.4、【最小】8
4mm
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944121
5x19
1箱(500本)
19
3.2まで
【最大】9.3、【最小】8.9
5mm
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944130
5x25
1箱(500本)
25
3.2まで
【最大】9.3、【最小】8.9
5mm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944139
5x30
1箱(1000本)
30
3.2まで
【最大】9.3、【最小】8.9
5mm
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944148
5x35
1箱(1000本)
35
3.2まで
【最大】9.3、【最小】8.9
5mm
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944157
5x45
1箱(500本)
45
3.2まで
【最大】9.3、【最小】8.9
5mm
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944166
5x50
1箱(500本)
50
3.2まで
【最大】9.3、【最小】8.9
5mm
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください