平田ネジ
ブレーキングリブ (BL) 雨樋ビス(ステンレス/SUS410)
締めすぎても頭部座面のリブでブレーキをかけ回転を止める金属屋根改修用ビスです。
用途
木材へ樋受金具取付に。
種別
半ねじ
材質
ステンレス/SUS410
頭部径(Φmm)
【最大】10.15、【最小】9.85
ねじの呼び
3.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71943317
3.8x30
1箱(500本)
30
22
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943326
3.8x40
1箱(300本)
40
32
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943335
3.8x50
1箱(200本)
50
42
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧