平田ネジ
ブレーキングリブ (BL) 雨樋ビス(鉄/ラスパート)
締めすぎても頭部座面のリブでブレーキをかけ回転を止める金属屋根改修用ビスです。
用途
木材へ樋受金具取付に。
種別
半ねじ
材質
鉄/ラスパート
色
シルバー
頭部径(Φmm)
【最大】10.15、【最小】9.85
ねじの呼び
3.8mm
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71943290
3.8x30
1箱(500本)
30
22
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943299
3.8x40
1箱(300本)
40
32
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943308
3.8x50
1箱(200本)
50
42
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧