平田ネジ
役物用ビス パッキン付 (2&1ビス シンワッシャー)(ステンレス/SUS410 ダクロ)
金属屋根改修用ビスです。
用途
薄鋼板(相手材)+薄鋼板(相手材)+木材(下地材)に。
種別
全ねじ
材質
ステンレス/SUS410
長さ(mm)
25
表面処理
ダクロタイズド処理
頭部径(Φmm)
【最大】11、【最小】10.5
ねじの呼び
4.2mm
内容量
1箱(500本)
全8種類を絞り込む
色
選択してください
【頭部】ダークグレー
【頭部】ダークブラウン
【頭部】ネイビーブルー
【頭部】ブラック
【頭部】モスグリーン
【頭部】緑青
【頭部】艶消シルバー
【頭部】銀黒
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71943405
4.2x25
【頭部】ブラック
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943421
4.2x25
【頭部】モスグリーン
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943430
4.2x25
【頭部】ネイビーブルー
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943439
4.2x25
【頭部】ダークブラウン
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943448
4.2x25
【頭部】ダークグレー
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943457
4.2x25
【頭部】緑青
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943466
4.2x25
【頭部】艶消シルバー
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71943475
4.2x25
【頭部】銀黒
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください