曜日別特売

イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series

イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series - SMCイオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series - SMCイオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series - SMCイオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series - SMCイオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series - SMC

防塵・防滴(IP66相当)仕様
イオナイザ本体洗浄が可能
※水をかけながらの除電はできません
継手交換が可能
エアパージで除電距離3倍
目的に合わせたイオン発生モードの選択可能
DC:除電が早い
デュアルAC:除電ムラが少ない

用途防塵・防滴(IP66相当)仕様適合規格CE、UKCA使用圧力(MPa)0.5以下接続ねじG1/8電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.7電圧印加方式(イオン発生モード)DC、デュアルAC印加電圧(V)±7000イオン発生方式コロナ放電方式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
800件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
保護等級
バー全長(mm)
カートリッジ
配管ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71946781IZSW10-40T-N-Nなしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ハイフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
121,500
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946790IZSW10-40T-DN-Nなしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ハイフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
121,500
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946799IZSW10-40J-N-Nなしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ミドルフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
121,500
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946808IZSW10-40J-DN-Nなしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ミドルフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
121,500
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946817IZSW10-40V-N-Nなしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ローフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
121,500
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946826IZSW10-40V-DN-Nなしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ローフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
121,500
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946835IZSW10-40-DN-NなしIP66400(エミッタカートリッジ)エアレスカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
123,870
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946851IZSW10-40T-D6-Nなしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ハイフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
123,870
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946860IZSW10-40T-D8-Nなしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ハイフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
123,870
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946869IZSW10-40J-D6-Nなしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ミドルフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
123,870
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946878IZSW10-40J-D8-Nなしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ミドルフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
123,870
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946887IZSW10-40V-D6-Nなしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ローフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
123,870
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946896IZSW10-40V-D8-Nなしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ローフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
123,870
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946905IZSW10-40T-N-NB付属エアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ハイフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
124,800
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946921IZSW10-40T-DN-NB付属エアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ハイフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
124,800
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946930IZSW10-40J-N-NB付属エアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ミドルフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
124,800
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946939IZSW10-40J-DN-NB付属エアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ミドルフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
124,800
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946948IZSW10-40V-N-NB付属エアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ローフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
124,800
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946957IZSW10-40V-DN-NB付属エアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ローフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
124,800
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946966IZSW10-40-N-NなしIP66400(エミッタカートリッジ)エアレスカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
126,240
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946975IZSW10-40T-6-Nなしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ハイフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
126,240
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71946991IZSW10-40T-8-Nなしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ハイフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
126,240
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947000IZSW10-40J-6-Nなしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ミドルフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
126,240
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947009IZSW10-40J-8-Nなしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ミドルフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
126,240
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947018IZSW10-40V-6-Nなしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ローフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
126,240
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947027IZSW10-40V-8-Nなしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ローフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
126,240
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947036IZSW10-40-DN-NB付属IP66400(エミッタカートリッジ)エアレスカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
127,170
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947045IZSW10-40T-D6-NB付属エアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ハイフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
127,170
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947061IZSW10-40T-D8-NB付属エアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ハイフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
127,170
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947070IZSW10-40J-D6-NB付属エアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ミドルフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
127,170
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947079IZSW10-40J-D8-NB付属エアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ミドルフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
127,170
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947088IZSW10-40V-D6-NB付属エアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ローフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
127,170
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947097IZSW10-40V-D8-NB付属エアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ローフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
127,170
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947106IZSW10-40-N-NB付属IP66400(エミッタカートリッジ)エアレスカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
129,540
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947115IZSW10-40T-6-NB付属エアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ハイフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
129,540
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947131IZSW10-40T-8-NB付属エアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ハイフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
129,540
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947140IZSW10-40J-6-NB付属エアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ミドルフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
129,540
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947149IZSW10-40J-8-NB付属エアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ミドルフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
129,540
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947158IZSW10-40V-6-NB付属エアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ローフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
129,540
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947167IZSW10-40V-8-NB付属エアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ローフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
129,540
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947176IZSW10-40T-N-3なしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ハイフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
131,150
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947185IZSW10-40T-DN-3なしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ハイフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
131,150
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947201IZSW10-40J-N-3なしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ミドルフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
131,150
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947210IZSW10-40J-DN-3なしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ミドルフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
131,150
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947219IZSW10-40V-N-3なしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ローフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4両側配管
131,150
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947228IZSW10-40V-DN-3なしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ローフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
131,150
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947237IZSW10-40-DN-3なしIP66400(エミッタカートリッジ)エアレスカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
133,520
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947246IZSW10-40T-D6-3なしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ハイフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
133,520
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947255IZSW10-40T-D8-3なしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ハイフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
133,520
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
71947271IZSW10-40J-D6-3なしエアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50400(エミッタカートリッジ)ミドルフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4片側配管
133,520
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする