SMC
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付支持形式
クッション
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71946555
CDG1GA32-230Z1-M9BL
ヘッド側フランジ形
エアクッション
32
230
¥
17,840
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
71955041
CDG1ZA50-110Z1
基本形(トラニオン取付用めねじ付)
エアクッション
50
110
¥
17,280
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
71955050
CDG1FA40-175Z1-A93S
ロッド側フランジ形
エアクッション
40
175
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
71955068
CDG1FN40-40Z1
ロッド側フランジ形
ラバークッション
40
40
¥
9,630
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください