PROMOTE(プロモート)
フレキシブルダクトホース200mmx5m
ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。
用途
プロモート ポータブルファンJOD-200専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。
材質
PVC
質量(kg)
2.5
寸法(cm)
(折りたたみ時)23×23×20
寸法(Φmm×m)
ダクト:直径200×5
内容量
1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71946598
JO-200
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください