曜日別特売

フレキシブルダクトホース300mmx5m

フレキシブルダクトホース300mmx5m - PROMOTE(プロモート)

ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。

用途プロモート ポータブルファンJOD-300専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。材質PVC質量(kg)4.5寸法(cm)(折りたたみ時)34×34×16寸法(Φmm×m)ダクト:直径300×5内容量1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71946589JO-300
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする