アサダ
ヘッダ1/4”
引掛け使用可能。
同時に4台までの冷媒回収が可能。
回収途中のホース取付け・取外しが可能。
複数台延長可能。
1/4”に加え、市場に無い5/16”フレア接続も採用し新冷媒の回収環境にも対応。
仕様
バルブ数:5個
付属品
フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用)
寸法(mm)
225×225×38
質量(kg)
1
常用圧力(MPa)
3
接続ポート
1/4”×6個
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71997208
XP904
¥
26,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください