SMC
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
仕様
オートスイッチなし
取付支持形式
クレビス一体基本形
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッション
ジャバラ
なし
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石なし
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
550
ロッド先端形状
おねじ
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71962725
CM2E20-550AZ1
¥
12,990
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください