曜日別特売

ヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・20枚入り)

ヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・20枚入り) - コクヨヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・20枚入り) - コクヨヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・20枚入り) - コクヨヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・20枚入り) - コクヨヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・20枚入り) - コクヨヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・20枚入り) - コクヨヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・20枚入り) - コクヨヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・20枚入り) - コクヨ

折りたたんで雑巾のように使える、超大判サイズのウェットシート(アルコールタイプ)です。。通常より大きなシートサイズで、面を使い分けながら拭けるため、汚れの広がりを防ぎます。

用途小枚数パックなので、保管場所を選ばず使いたいときにさっと使えます。。厚手の不織布シートで、拭き掃除でも手が汚れにくい設計です。20枚入り。シートサイズ:300×500mm。素材:不織布材質レーヨン・パルプタイプアルコールシートサイズ(mm)500×300主成分水、エタノール、プロピレングリコール、1.3-ブチレングリコール、グリセリン、塩化セチルピリジニウム、ベンザルコニウム塩化物、乳酸アルコール配合内容量1パック(20枚)
注意
※全ての種類の菌を除去するわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71995081KHF-CFS312
1,200
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする