折りたたんで雑巾のように使える、使い捨てタイプの超大判サイズのウェットシート。通常より大きな超大判サイズで、布雑巾のように折りたたんで面を使い分けられ、汚れの広がりを防ぎます。
用途ウイルス除去成分配合で、ドアノブやデスク周りなどの共有部分の衛生対策に適しています。厚手の不織布シート(35g/m2)で、拭き掃除でも手が汚れにくくなっています。本体は大容量のバケツタイプなので詰め替え頻度を減らせて省スペースに保管できます。詰替用はバケツ本体に簡単にセットでき、ゴミ削減や保管スペースの節約にもつながります。100枚入り。シートサイズ:約250×500mm。素材:不織布(35g/m2)。日本製仕様ウイルス除去成分配合シートサイズ(mm)不織布サイズ:約245×500主成分水、エタノール、メチルパラペン、プロピルパラベン、PEG-30水添ヒマシ油、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、ジメチコン