曜日別特売

ヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・100枚入り)

ヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・100枚入り) - コクヨヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・100枚入り) - コクヨヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・100枚入り) - コクヨヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・100枚入り) - コクヨヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・100枚入り) - コクヨヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・100枚入り) - コクヨヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・100枚入り) - コクヨヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・100枚入り) - コクヨ

折りたたんで雑巾のように使える、使い捨てタイプの超大判サイズのウェットシート(アルコールタイプ)。通常より大きな超大判サイズで、布雑巾のように折りたたんで面を使い分けられ、汚れの広がりを防ぎます。厚手の不織布シート(35g/m2)で、拭き掃除でも手が汚れにくくなっています。

用途本体は大容量のバケツタイプパッケージで詰め替えの手間を軽減します。また詰替用はバケツ本体に簡単にセットでき、ゴミ削減や保管スペースの節約にもつながります。防腐剤(パラベン)不使用。100枚入り。シートサイズ:約245×500mm。素材:不織布(35g/m2)。日本製材質不織布種類アルコールシートサイズ(mm)不織布サイズ:約245×500主成分水、エタノール、クエン酸、クエン酸Na、乳酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、プリプロピレングリコール、ポリリジン、リンゴ抽出物質量(g/m2)35
注意
※全ての種類の菌を除去するわけではありません。洗っての再利用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71995038KHF-CFB3111セット(100枚)本体(詰替用品番:KHF-CFR311)
5,275
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
71995047KHF-CFR3111パック(100枚)詰替用(本体品番:KHF-CFB311)
3,316
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする