握りやすく力が入れやすいグリップで、軽い力で汚れが落とせます。柄の延長線上に備わったグリップにより力がかけやすいため、床にヘッドがしっかり密着し、汚れに力が伝わりやすくなります。ヘッド裏は高密着の材質・形状で、職場の靴跡などのこびりついた汚れをかき取ります。人間工学に基づいた設計で、腰の負担を軽減します。
用途太くて丈夫な柄で、力をかけてもしなりにくく安心です。様々な人が掃除する職場でも使いやすい長さ設計です。柔らかい樹脂付きのグリップで、壁に立てかけやすくなっています。ブラックカラーで汚れが目立ちにくいです。柄を分解できる構造なので、コンパクトに梱包してお届けします。握るのみのグリップから握りながら押せるグリップを備えたことにより、従来品よりも自然な手首の角度で握りやすく、握力が弱い方でも力がヘッドまで伝わりやすくしました。質量(g)430シートサイズ(mm)(別売)W300×D200材質(グリップ)PP、TPR寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×1230材質(柄部)AL、POM材質(ヘッド)PP、TPR、EVA、ABS商品タイプワイパー本体内容量1本