曜日別特売

ヒビフル HibiFull 職場の靴跡汚れさえも落とせるフローリングワイパー用ウェットシート 20枚入り

ヒビフル HibiFull 職場の靴跡汚れさえも落とせるフローリングワイパー用ウェットシート 20枚入り - コクヨヒビフル HibiFull 職場の靴跡汚れさえも落とせるフローリングワイパー用ウェットシート 20枚入り - コクヨヒビフル HibiFull 職場の靴跡汚れさえも落とせるフローリングワイパー用ウェットシート 20枚入り - コクヨヒビフル HibiFull 職場の靴跡汚れさえも落とせるフローリングワイパー用ウェットシート 20枚入り - コクヨヒビフル HibiFull 職場の靴跡汚れさえも落とせるフローリングワイパー用ウェットシート 20枚入り - コクヨヒビフル HibiFull 職場の靴跡汚れさえも落とせるフローリングワイパー用ウェットシート 20枚入り - コクヨヒビフル HibiFull 職場の靴跡汚れさえも落とせるフローリングワイパー用ウェットシート 20枚入り - コクヨ

独自配合の薬液で、職場の汚れを軽い力で素早く落とせます。職場の靴跡・飲みこぼし・泥汚れなどのこびりつき汚れも落とせます。エタノールで汚れを溶かし、界面活性剤で微細化し薬液に溶かして、まとめて拭き取ります。

用途メッシュ模様で汚れを絡め取ります。シート全体にたっぷり洗浄液が浸透しています。使う人と場所を選ばない無香料タイプです。密閉できるシール付きパックで、別のケースを用意せずそのまま使えます。20枚入り。シート寸法:約200mm×300mm。パッケージ/少数色覚型の人と、商品の違い・タイプを識別質量(g)360シートサイズ(mm)200×300×0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×105×40パッケージ少数色覚型の人と、商品の違い・タイプを識別しにくいというバリアの解決に取り組みました。内容量1パック(20枚)
注意
※本品は清掃用シートです。用途以外には使用しないでください。顔や身体には使用しないでください。乳幼児の手の届かないところに保管してください(誤飲・誤食に注意してください)。火気の近く、高温・多湿、直射日光を避けて保管してください。材質や表面処理により変色および変質のおそれがありますので、必ず目立たないところで試してからご使用ください。水分を含んでおりますので、通電部位などには使用しないでください。シート上面に砂粒や硬いゴミが付着したまま使用しないでください。清掃面を傷つけるおそれがあります。肌の弱い方は、炊事用手袋を使用してください。使用後は手をよく水で洗い、使用後のシート袋は各自治体の定める方法に従って処理してください。内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合や、シートが変色する場合がありますが、品質には問題ありません。シートは水に溶けませんので水洗トイレ等に流さないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71995160KHF-CFS211
649
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする