トンボ鉛筆
スティックノリピットハイパワ-Sブラック パック
定番のPiTブランド。ピットハイパワーだから安心の強力接着。定番品はブラック×グレーの落ち着きのあるフルブラックデザイン。のり色は白なので、使用時にもモノトーンで統一感のある見た目に。
用途
一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。
容器全部品・再生ポリプロピレン。
最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
材質
ポリプロピレン
色
のり:白
質量(g)
22
タイプ
速乾、強力
径(Φmm)
20
外径(Φ)×全長(mm)
20×87
グリーン購入法
適合
のり径(mm)
16
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71995230
HCB-115
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください