曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 調色調光タイプ ビーム角65度 拡散タイプ

天井埋込型 ダウンライト 調色調光タイプ ビーム角65度 拡散タイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 調色調光タイプ ビーム角65度 拡散タイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 調色調光タイプ ビーム角65度 拡散タイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様光源遮光角:30度質量(kg)1.2取付天井面取付専用天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)16.2色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維率70%)光束(Lm)1210配光角度(°)ビーム角65・拡散タイプ演色指数(Ra)82~92調光率(%)1~100埋込高(mm)100電源ユニット内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※施工時、埋込高さは200mm以上必要となります。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71992640NDN16495WKRM9
29,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする