仕様●灯具:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●配光調整機能:付(17~36度)質量(kg)1.3取付天井面取付専用タイプ天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)16.2首振角度(°)45色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.9材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)955回転角度(°)水平:355演色指数(Ra)82~92埋込高(mm)96電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%内容量1台