Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト ビーム角14度 狭角タイプ 光源遮光角30度 【受注生産品】
質量(kg)
1.4
取付
天井面取付専用
タイプ
天井埋込型、ビーム角14度・狭角タイプ・光源遮光角30度
穴径(Φmm)
埋込:125
首振角度(°)
30
ランプの種類
LED内蔵
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)
水平:180
演色指数(Ra)
85
埋込高(mm)
294
電源ユニット
別売
照度角
14°
反射板
アルミ(銀色鏡面仕上)
内容量
1台
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※
※調光はできません。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71992771
NTN82041Z
4000
白色
¥
48,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
91日以内出荷
返品不可
71992780
NTN82042Z
3500
温白色
¥
48,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
91日以内出荷
返品不可
71992789
NTN82043Z
3000
電球色
¥
48,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
91日以内出荷
返品不可
71992798
NTN82044Z
2700
電球色
¥
48,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください