仕様光源遮光角:30度質量(kg)1.2取付天井面取付専用型天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)16.2色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維率70%)光束(Lm)1300配光角度(°)ビーム角45・広角タイプ演色指数(Ra)82~92調光率(%)1~100埋込高(mm)100電源ユニット内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)内容量1台