Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 中角タイプ 光源遮光角30度 調色調光タイプ 【受注生産品】
質量(kg)
1.1
取付
天井面取付専用
タイプ
天井埋込型、中角タイプ・光源遮光角30度
色温度(K)
6500~2700
ランプの種類
LED内蔵
光源色
昼光色~電球色
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)
水平:355
演色指数(Ra)
82~92
電源ユニット
内蔵
調光範囲
約1%~100%
照度角
15°
内容量
1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首振角度(°)
材質(枠)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71992886
NTS51920KDK9
30
アルミダイカスト
¥
38,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
91日以内出荷
返品不可
71994076
NTS51920KRK9
30
アルミダイカスト
¥
37,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
91日以内出荷
返品不可
71994085
NTS51920KRM9
35
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください