Panasonic(パナソニック)
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L1200
用途
建築化照明用
仕様
ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光
長さ(mm)
1199
幅(mm)
29
質量(kg)
1.5
色
ホワイト
取付
壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)
57
タイプ
高演色LED
消費電力(W)
23
ランプの種類
LED内蔵
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
端子台
送り用端子台付
調光方式
位相制御式(2線式)
演色指数(Ra)
93
電源ユニット
内蔵
内容量
1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71993751
SLB55209LB1
5000
昼白色
85
1955
¥
58,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71993760
SLB55210LB1
3500
温白色
82.8
1905
¥
58,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71993769
SLB55211LB1
2700
電球色
75.6
1740
¥
58,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください