曜日別特売

壁直付型 LEDフラットランプブラケット 電球色

壁直付型 LEDフラットランプブラケット 電球色 - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDフラットランプブラケット 電球色 - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDフラットランプブラケット 電球色 - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDフラットランプブラケット 電球色 - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDフラットランプブラケット 電球色 - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDフラットランプブラケット 電球色 - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDフラットランプブラケット 電球色 - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDフラットランプブラケット 電球色 - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)225質量(kg)1.9壁直付型高さ(mm)225タイプ密閉型・拡散タイプ取付方式ツマミネジ方式消費電力(W)5構造防雨型光源LEDフラットランプΦ70クラス500×1灯(口金GX53-1)色温度(K)2700LEDランプ交換可能光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)291明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)115演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能

※調光操作不可

※写真方向以外取り付け不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71992046XLGE8020CE1(本体)LGW85221B、(LEDランプ)LLD2000LCE1アクリルカバー:乳白、アルミダイカスト:オフブラック
38,900
34,980
38,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
71992055XLGE8022CE1(本体)LGW85221S、(LEDランプ)LLD2000LCE1アクリルカバー:乳白、アルミダイカスト:シルバーメタリック
38,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
71992071XLGE8024CE1(本体)LGW85221Y、(LEDランプ)LLD2000LCE1アクリルカバー:乳白、アルミダイカスト:プラチナメタリック
38,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする