Panasonic(パナソニック)
壁埋込型 LEDフットライト ワイドタイプ 電球色
導光板を用いたローグレア&超ワイド配光のフットライト。
グレアレスと均一な広い配光を両立。
仕様
埋込ボックス:取付
幅(mm)
220
質量(kg)
1.4
型
壁埋込型
高さ(mm)
65
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
消費電力(W)
3.6
構造
防雨型
保護等級
IP23
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED内蔵
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
8.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
30
出しろ(mm)
5.5
演色指数(Ra)
85
電源ユニット
内蔵
材質(パネル)
アクリル(透明)
内容量
1台
注意
※適合埋込ボックスをご使用ください。
※
※調光はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71993909
YYY86514LE1
¥
74,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください