Panasonic(パナソニック)
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L600
用途
建築化照明用
仕様
ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ
長さ(mm)
608
幅(mm)
29
質量(kg)
0.9
色
ホワイト
取付
壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)
58
タイプ
高演色LED
消費電力(W)
12.9
ランプの種類
LED内蔵
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
調光方式
位相制御式(2線式)
演色指数(Ra)
93
電源ユニット
内蔵
内容量
1台
注意
※送り配線不可
※
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71992457
SLB55303LB1
5000
昼白色
117.8
1520
¥
43,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71992466
SLB55304LB1
3500
温白色
114.7
1480
¥
43,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71992475
SLB55305LB1
2700
電球色
104.6
1350
¥
43,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください