用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ長さ(mm)1199幅(mm)29質量(kg)1.5色ホワイト高さ(mm)58タイプ高演色LED電圧(V)100消費電力(W)23器具・セットセット品ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)93取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用調光の可否適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能電源ユニット内蔵調色の可否不可内容量1台