曜日別特売

壁埋込型 LEDフットライト ワイドタイプ 白色 【受注生産品】

壁埋込型 LEDフットライト ワイドタイプ 白色 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)壁埋込型 LEDフットライト ワイドタイプ 白色 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)壁埋込型 LEDフットライト ワイドタイプ 白色 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

導光板を用いたローグレア&超ワイド配光のフットライト。
グレアレスと均一な広い配光を両立。

仕様埋込ボックス:取付幅(mm)220質量(kg)1.4壁埋込型高さ(mm)65材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)消費電力(W)3.6構造防雨型保護等級IP23色温度(K)4000ランプの種類LED内蔵光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)8.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)30出しろ(mm)5.5演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル(透明)内容量1台
注意
※適合埋込ボックスをご使用ください。

※調光はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71992089YYY86512LE1
74,500
51,980
57,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする