Panasonic(パナソニック)
天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L1500
用途
建築化照明用
仕様
ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ
長さ(mm)
1494
幅(mm)
29
質量(kg)
1.5
色
ホワイト
取付
壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)
58
タイプ
高演色LED
消費電力(W)
29
ランプの種類
LED内蔵
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
端子台
送り用端子台付
調光方式
位相制御式(2線式)
演色指数(Ra)
93
電源ユニット
内蔵
内容量
1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71993839
SLB55312LB1
5000
昼白色
130.8
3795
¥
65,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71993848
SLB55313LB1
3500
温白色
127.4
3695
¥
65,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71993857
SLB55314LB1
2700
電球色
116.3
3375
¥
65,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。