天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L900

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L900 - Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ長さ(mm)904幅(mm)29質量(kg)1.1ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)58タイプ高演色LED消費電力(W)18.3ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71992491SLB55306LB15000昼白色124.32275
50,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
71992500SLB55307LB13500温白色121.32220
50,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
71992509SLB55308LB12700電球色110.62025
50,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする